| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5009794 Herst.-Nr.: 1000003233 EAN/GTIN: 4004625532393 |
| |
|
| | |
| Bei der Installation von Klima- und Kälteanlagen sowie Wärmepumpen ist die Vakuumpumpe inzwischen das einzige Werkzeug, für das eine Stromzufuhr benötigt wird. Besonders auf Dächern ist diese nicht immer gegeben. Neben den bewährten kabelgebundenen Vakuumpumpen bietet ROTHENBERGER mit den ROAIRVAC R32 CL nun akkubetriebene Vakuumpumpen an. Damit ist es möglich bis zu 90 Minuten ohne Stromzufuhr zu arbeiten (mit 8 Ah Akku). Anwendungsvorteil: - CAS- Akku: Laufzeit von bis zu 90 Minuten mit 8 Ah Akku
- Rückschlagsicher: Integriertes Magnetrückschlagventil hält das Vakuum auch bei leerem Akku
- Kompakt: Leichter und stärker als vergleichbar große, kabelgebundene Vakuumpumpen
Für Kälteanlagenbauer und SHK-Fachhandwerker wie Installateure und Heizungsbauer bietet ROTHENBERGER alle Werkzeuge an, die für die Installation, Wartung und Dichtheitskontrolle sowie Kältemittelrückgewinnung, Stilllegung und Entsorgung von Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen nötig sind. Von der Split-Klimaanlage bis hin zur Kühltheke im Supermarkt oder der Industriekälteanlage mit unseren Werkzeugen sind Sie bestens ausgerüstet. Das gilt für den Einbau von Anlagen modularer Bauweise sowie für Kompaktanlagen ebenso wie für Kältekreisläufe, die Sie installieren, warten oder auf Dichtheit überprüfen. Damit Sie auch allen Anforderungen genügen, die die EU-Verordnung 517/2014 und die Durchführungsverordnung (EU) 2067/2015 vorschreiben, um an ortsfesten Kälte- und Klimaanlagen und Wärmepumpen sowie Kühlaggregaten von Kühlkraftfahrzeugen und -anhängern arbeiten zu dürfen, unterstützen wir Sie gerne. Wir führen in Zusammenarbeit mit dem HBZ Münster Schulungen durch, bei denen Sie personenbezogene Sachkundebescheinigungen für Quereinsteiger, Kategorie I und II, erwerben können. Zudem beraten wir Sie, welche Geräte ein zertifiziertes Unternehmen laut EU-Verordnung vorweisen können muss. Wenn es um das Evakuieren von Kälteanlagen geht, sind Vakuumpumpen von ROTHENBERGER eine hervorragende Wahl: alle Geräte arbeiten zweistufig und unterschreiten die in der NORM vorgegebenen Mindestanforderung an das Endvakuum von 25 micron. So bekommen Sie vor dem Befüllen und in Betrieb nehmen einer Klimaanlage Monteurhilfe und Anlage problemlos evakuiert und stellen sicher, dass keine Restfeuchtigkeit im Kreislauf verbleibt von der einfachen Anlage bis zum großen Industriekältekreislauf. Weitere Informationen: | | Gewicht ohne Akkupack: | 10 | Akkubeschaffenheit: | Li-Ion | Hersteller: | Rothenberger | max. Fördermenge: | 142 | Akkuanzahl: | 1 | Akku im Lieferumfang enthalten: | Ja | Gewicht mit Akku: | 6 kg | Akkukapazität: | 8 Ah | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Vacuumpumpe, Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, rothenberger vacuumpumpe, ladegerät li-ion, Rothenberger, Vakuumpumpe, "ROAIRVAC, R32, 5.0, CL" |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 625,21* | € 706,39* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 624,34* | € 708,65* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 675,92* | € 765,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 791,49* | € 881,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|