Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5009546 Herst.-Nr.: 7611034220130 EAN/GTIN: 7611034220130 |
| |
|
| | |
| Akku-Rückensprühgerät REA 15 AC1 Ein drehzahlgesteuertes Akku-Rückensprühgerät mit neuem CAS System. • Abgasfrei, leise und umweltfreundlich • Arbeitsdruck stufenlos einstellbar • Sprühbild konstant • Tropfengrosse einstellbar • Ergonomie neu definiert • Schlauchausgang vorne • Klick-Gurtsystem • Schnellwechselsystem fur Akkupack • Intelligente Drehzahlregelung • Betriebsdruck einstellbar 1 – 3 bar • Energieeffizienz • Schutzprogramm fur Pumpe und Akkupack • Mit CAS-System* Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 18 V/2,0 Ah, Ladergerät * CAS (Cordless Alliance System ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrogerätemarken) Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Birchmeier | Ausführung: | Drucksprühgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rückenspritze, Birchmeier, Akku-Rückensprühgerät, REA, 15, AC1, CAS |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 331,14* | € 396,78* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,65* | € 397,70* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,11* | € 408,33* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,09* | € 424,48* | | | | | 44 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 369,61* | € 435,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|