Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisenblätter Einhand-Poliermaschine "VARILEX POLISHER AKKU", Grundgerät, im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisenblätter Einhand-Poliermaschine "VARILEX POLISHER AKKU", Grundgerät, im Koffer
Eisenblätter Einhand-Poliermaschine "VARILEX POLISHER AKKU", Grundgerät, im Koffer
Eisenblätter Einhand-Poliermaschine "VARILEX POLISHER AKKU", Grundgerät, im Koffer
Eisenblätter Einhand-Poliermaschine "VARILEX POLISHER AKKU", Grundgerät, im Koffer
Eisenblätter Einhand-Poliermaschine "VARILEX POLISHER AKKU", Grundgerät, im Koffer
Eisenblätter Einhand-Poliermaschine "VARILEX POLISHER AKKU", Grundgerät, im Koffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p5009400
Hersteller:
     Eisenblätter
Herst.-Nr.:
     65062
EAN/GTIN:
     4055054011355
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine

Extrem leistungsfähiger Einhandpolierer. Dank Planetengetriebe und 18 V besonders hohes Drehmoment und Durchzugskraft, bei längsten Laufzeiten.

Weicher Kugelhandgriff ermöglicht erstmals optimale Handführung in allen Arbeitspositonen.

Ideal für das BRIGHTEX Spiegelglanzpoliersystem, Finish- und Feinschleifarbeiten und Reinigungsscheiben.


Features:

  • Leistungsstarker Motor mit 18V und neuer Getriebemechanik (High Torque) für verschleißstabile Kraftübertragung. Entspricht ca. 1.600 Watt Leistung.
  • Enorme Leistungsdichte trotz kleiner und kompakter Bauweise: Extrem leistungsstarker und robuster Einhandpolierer 100% Made in Germany.
  • Ausbalancierter und vibrationsgedämpfter 3D-Kugelgriff für ermüdungsfreies Arbeiten.
  • Erstmalig mit Planetengetriebe entspricht einer Leistung von ca. 1.600 Watt stromgebundener Maschinen.
  • Optimierte Drehzahl von 1.600min-1 mit Tachogenerator und Planetengetriebe für konstante Drehzahl auch unter Belastung.
  • Hervorragend geeignet für Reinigung, Feinschleifen und Polieren von VA und Buntmetallen, für das FIX KLETT System und mit Adapter für das MINI FIX KLETT System.
  • Alle Akkus mit LED Ladestandsanzeige
  • Batterie kann am Gerät in jede Position gedreht werden (360 Grad)
  • Ein Akku für Alle. Passt bei allen Geräten der CAS Partner


Inhalt:

  • 1 VARILEX AKKU Polisher Grundgerät mit 3D Kugelgriff
  • 1 robuster, schlagfester Kunststoffkoffer
  • 1 Stützflansch M14
  • 1 Spannmutter M14
  • 1 Spannschlüssel SW22

Weitere Informationen:
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
4,1
Gewicht mit Akkupack:
4,1
Hersteller:
Eisenblätter
Max. Leerlaufdrehzahl:
1600 1/min
Akkuspannung:
18 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 387,61*
€ 521,88*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,34*
€ 528,40*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,88*
€ 621,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,14*
€ 616,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,98*
€ 569,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,18*
€ 530,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,61*
€ 461,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.