| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5009399 Herst.-Nr.: 65061 EAN/GTIN: 4055054010419 |
| |
|
| | |
| Extrem leistungsfähiger Einhandpolierer. Dank Planetengetriebe und 18 V besonders hohes Drehmoment und Durchzugskraft, bei längsten Laufzeiten. Weicher Kugelhandgriff ermöglicht erstmals optimale Handführung in allen Arbeitspositonen. Ideal für das BRIGHTEX Spiegelglanzpoliersystem, Finish- und Feinschleifarbeiten und Reinigungsscheiben.
Features: - Leistungsstarker Motor mit 18V und neuer Getriebemechanik (High Torque) für verschleißstabile Kraftübertragung. Entspricht ca. 1.600 Watt Leistung.
- Enorme Leistungsdichte trotz kleiner und kompakter Bauweise: Extrem leistungsstarker und robuster Einhandpolierer 100% Made in Germany.
- Ausbalancierter und vibrationsgedämpfter 3D-Kugelgriff für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Erstmalig mit Planetengetriebe entspricht einer Leistung von ca. 1.600 Watt stromgebundener Maschinen.
- Optimierte Drehzahl von 1.600min-1 mit Tachogenerator und Planetengetriebe für konstante Drehzahl auch unter Belastung.
- Hervorragend geeignet für Reinigung, Feinschleifen und Polieren von VA und Buntmetallen, für das FIX KLETT System und mit Adapter für das MINI FIX KLETT System.
- Alle Akkus mit LED Ladestandsanzeige
- Batterie kann am Gerät in jede Position gedreht werden (360 Grad)
- Ein Akku für Alle. Passt bei allen Geräten der CAS Partner
Inhalt: - 1 VARILEX AKKU Polisher Grundgerät mit 3D Kugelgriff
- 1 robuster, schlagfester Kunststoffkoffer
- 1 Feinstaubschutz-Akku
- 2 LiHD Akkus 18 Volt mit 5,5 Ah Kapazität
- 1 Schnell-Ladegerät 220 - 240 Volt
- 1 Stützflansch M14
- 1 Spannmutter M14
- 1 Spannschlüssel SW22
- 2 BRIGHTEX FLAP Polierscheibe
Weitere Informationen: | | Gewicht ohne Akkupack: | 6,8 | Gewicht mit Akkupack: | 6,8 | Akkubeschaffenheit: | LiHD | Hersteller: | Eisenblätter | Akkuanzahl: | 2 | Akku im Lieferumfang enthalten: | Ja | Max. Leerlaufdrehzahl: | 1600 1/min | Akkukapazität: | 5,5+5,5 Ah | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nass-Polierer, Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, poliermaschine 1600w, polierer, eisenblätter poliermaschine, Eisenblätter, Einhand-Poliermaschine, "VARILEX, POLISHER, AKKU",, Grundset |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 568,40* | € 766,99* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,07* | € 773,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|