Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Professional-Bit, TORX PLUS, Form E 6,3 (7046 Z) 6IP x 90 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wiha Professional-Bit, TORX PLUS, Form E 6,3 (7046 Z) 6IP x 90 mm
Wiha Professional-Bit, TORX PLUS, Form E 6,3 (7046 Z) 6IP x 90 mm
Wiha Professional-Bit, TORX PLUS, Form E 6,3 (7046 Z) 6IP x 90 mm
Wiha Professional-Bit, TORX PLUS, Form E 6,3 (7046 Z) 6IP x 90 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p498421
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     7046006090
EAN/GTIN:
     4010995319731
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
Professional-Bits für anspruchsvolle Anwender in Industrie und Handwerk. Die Bits werden nach den strengen Vorgaben der Wiha-Spezifikation gefertigt, was ein konstant hohes Qualitätsniveau gewährleistet. Voraussetzung für gleichbleibend gute Arbeitsergebnisse. Profilspitzen gefertigt mit höchster Präzision. Immer auf der Suche nach Verbesserungspotenzial im Zusammenspiel zwischen Maschine, Schraube und Bit finden die Experten bei Wiha Details die den Unterschied ausmachen. Legierter Hochleistungsstahl, durchgehärtet. Die zähharte Stahlqualität reduziert das Bruchrisiko bei hoher Belastung. Die Wärmebehandlung erfolgt in modernen Härteanlagen unter Überwachung der Härteparameter (z.B. Temperatur, Atmosphäre, Zeit). Dies ermöglicht ein konstantes Härteergebnis. Den funktionalen Feinschliff bekommen die Bits beim anschießenden Anlassen, einer dem Härten nachfolgenden zweiten Wärmebehandlung. Abgestimmt auf den typischen Anwendungsbereich der Bits lassen sich damit unterschiedliche Härtegrade wie extrazäh, zähhart oder extrahart realisieren. Zur einfachen und raschen Erkennung der Profilgröße sind die Bits mit einer kontrastreichen Lasermarkierung beschriftet.
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Wiha
Kugelkopf:
Nein
Ausführung:
Bit
Antriebsgröße (Gewindegröße):
6,3
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Herkunftsland:
DE
Gewicht:
10,3 g
TORX PLUS:
6IP
Länge Bit:
90 mm
Serie:
7046 Z
Klingenlänge:
90 mm
Abtriebsgröße:
6
Abtriebsform:
Torx Plus
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX PLUS, TORX PLUS-Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, wiha torx plus-bit 6ip, bit (torx plus®), bit torx plus wiha, Wiha, Professional-Bit,, TORX, PLUS,, Form, E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,42*
€ 45,7198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,61*
€ 44,7559
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,73*
€ 43,7087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,54*
€ 41,1026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,80*
€ 40,222
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,46*
€ 38,6274
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,10*
€ 38,199
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,10*
€ 32,249
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.