Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p497958 Herst.-Nr.: 22591 EAN/GTIN: 4010995225919 |
| |
|
| | |
| Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Torq-Set-Sicherheitsschrauben. Extra: 25 mm Bits mit lang abgedrehter Torsionszone. Geometrie: Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, zähhart. DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 Weitere Informationen: | | Torsion: | Ja | Ausführung: | Bit | VDE-geprüft: | Nein | Vergütung Klingenmaterial: | zähhart | Norm (Antriebsform): | DIN 3126 / ISO 1173 | Antriebsform: | Sechskant | Anzahl der Teile: | 4 | Hersteller: | Wiha | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Antriebsgröße (in Zoll): | 1/4 | Länge Bit: | 25 mm | Abmessungen: | 4 | Gewicht: | 4,2 g | Torq-Set: | 4 | Serie: | 7019 ZOT TS | Herkunftsland: | DE | Gesamtgewicht: | 0,0049 | Klingenlänge: | 25 mm | Klingenmaterial: | Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, zäh | Abtriebsgröße: | 4 | Abtriebsform: | Torq-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, TORX-Bit-Satz, Torq-Set Torsions-Bit, Torq-Set-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz, Wiha, Bit, Standard, 25, mm, Torq-Set |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,15* | € 4,68* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,48* | € 4,80* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,60* | € 4,95* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,65* | € 5,03* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 5,38* | € 7,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|