Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p497175 Herst.-Nr.: 4933440590 EAN/GTIN: 4002395001095 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarke, robuste Universal-Säbelsäge mit 32 mm Pendelhub und Hubzahl-Elektronik Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer Handgriff 360° drehbar – in 8 Positionen einstellbar für optimale Handhabung FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel Anti-Vibrations-System AVS reduziert Vibrationen um bis zu 50 % Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung Rückschlagschutz-System: schützt das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung Handgriff mit Softgrip-Auflage Robustes Metallgetriebegehäuse Im Lieferumfang enthalten:- Netzkabel 4 m
- 2 x Sägeblatt
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Pendelhub zuschaltbar: | Ja | Aufbewahrung: | Transportkoffer | Hubzahl max.: | 3000 /min | Hublänge: | 32 mm | Hersteller: | Milwaukee | Kabellänge: | 4 m | Gewicht: | 2,3 kg | Leistungsaufnahme: | 1300 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 360,84* | € 392,15* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,90* | € 395,53* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,28* | € 413,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 383,72* | € 413,26* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,29* | € 420,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|