Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC Container-Adapter m. drehbarem Stutzen, PP,IBC IG 2" (S60x6) Stutzen 1", 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC Container-Adapter m. drehbarem Stutzen, PP,IBC IG 2" (S60x6) Stutzen 1", 25mm
IBC Container-Adapter m. drehbarem Stutzen, PP,IBC IG 2" (S60x6) Stutzen 1", 25mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4935819
Hersteller:
     IBC
Herst.-Nr.:
     4064907030764
EAN/GTIN:
     4064907030764
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
ibc-behälter
IBC Container-Adapter mit drehbaren, gerilltem Stutzen • Adapter zum Anschließen von Schläuchen an IBC-Container • Material: PP (Polypropylen) • Material Dichtung zum IBC: PE-Schaum Flachdichtung, weiß • Betriebsdruck: max. 10 bar mit 2-facher Sicherheit • Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
IBC
Weitere Suchbegriffe: IBC, Container-Adapter, m., drehbarem, Stutzen,, PP,IBC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
505
€ 6,99*
ab € 2,51*
€ 3,96*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,53*
€ 3,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 2,58*
€ 4,12*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 4,37*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.