Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solida Spachtelmeißel SDS-max 152 x 635 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solida Spachtelmeißel SDS-max 152 x 635 mm
Solida Spachtelmeißel SDS-max 152 x 635 mm
Solida Spachtelmeißel SDS-max 152 x 635 mm
Solida Spachtelmeißel SDS-max 152 x 635 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4927681
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     4176.740.063
EAN/GTIN:
     4031193260731
Suchbegriffe:
Breitmeißel
breitmeißel sds max
breitmeißel
Spachtelmeißel, SDS-Max M12 • Mit flexiblem Spachtelblatt, auswechselbar • Breitflächiger Abtrag von Kleberresten und Beschichtungen • Entfernen von Teppichboden, PVC, Linoleum, Vinyl, Kork u. a. als Fliesen oder Auslegeware
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Solida
Schaft:
SDS-max
Ausführung:
Spachtelmeißel
Gesamtlänge:
630 mm
Breite:
152 mm
Weitere Suchbegriffe: Solida, Spachtelmeißel, SDS-max, 152, x, 635
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 176,37*
€ 215,12*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 159,96*
€ 216,54*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 170,74*
€ 220,23*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 184,69*
€ 222,87*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 208,22*
€ 248,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 203,00*
€ 241,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Solida-Werk GmbH & Co. KG
94.4176.7400
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.