Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B-4451, Mf 16x1, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B-4451, Mf 16x1, Ø 50 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B-4451, Mf 16x1, Ø 50 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B-4451, Mf 16x1, Ø 50 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B-4451, Mf 16x1, Ø 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4922251
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     90077
EAN/GTIN:
     4022835900771
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Ersatzschneidbacken
Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B 4451 Mf 16x1.0
Weitere Informationen:
RH/LH:
RH
Durchmesser in mm:
50
Gewindenorm:
DIN 13
Gewindesteigung:
1
Toleranzfeld:
ISO 2 (6g)
Gewindegröße:
Mf 16
Hersteller:
Völkel
Gewinde:
M16
Werkstoff:
HSS
Norm:
JIS B-4451
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidbacke, Schneidbacken, feingewinde-schneideisen m16x1, schneidbacken, feingewinde-schneideisen m16, Völkel, Schneideisen, Typ, VS,, Form, A,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 23,90*
€ 33,02*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,80*
€ 33,02*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,04*
€ 34,14*
2 Tage
20
2
Frei Haus
ab € 24,02*
€ 34,71*
31 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 27,58*
€ 45,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.