Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 90x1,5, Ø 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 90x1,5, Ø 140 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 90x1,5, Ø 140 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 90x1,5, Ø 140 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 90x1,5, Ø 140 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4917424
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     28235
EAN/GTIN:
     4022835282358
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 90x1.5
Weitere Informationen:
RH/LH:
RH
Toleranzfeld:
ISO 2 (6g)
Nenndurchmesser:
90
Gewindegröße:
Mf 90
Besonderheit:
metrisches Feingewinde
Hersteller:
Völkel
Höhe:
22
Abmessung:
M 90X1,5
Norm:
DIN 223
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Durchmesser in mm:
140
Gewindesteigung:
1,5
Gewinde:
M90
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 422,59*
€ 489,50*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 423,29*
€ 491,45*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,52*
€ 495,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 432,67*
€ 500,11*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,17*
€ 544,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,11*
€ 595,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,73*
€ 563,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,66*
€ 543,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,24*
€ 533,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,67*
€ 514,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.