Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M50x1,5, Ø 90 mm, LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M50x1,5, Ø 90 mm, LH
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M50x1,5, Ø 90 mm, LH
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M50x1,5, Ø 90 mm, LH
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M50x1,5, Ø 90 mm, LH
Artikel-Nr.:
     5417B-p4916513
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4022835268765
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Völkel Schneideisen M 50X1,5 LINKS
Weitere Informationen:
RH/LH:
LH
Gewindenorm:
DIN 13
Toleranzfeld:
ISO 2 (6g)
Nenndurchmesser:
50
Gewindegröße:
M50
Besonderheit:
metrisches Feingewinde
Hersteller:
Völkel
Höhe:
22
Gewinde:
M50
Norm:
DIN 223
Werkstoff:
HSS
Durchmesser in mm:
90
Gewindesteigung:
1,5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 204,30*
€ 250,01*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,63*
€ 251,83*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 210,87*
€ 255,76*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 212,19*
€ 256,64*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,15*
€ 258,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,01*
€ 297,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,50*
€ 287,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 240,83*
€ 286,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,17*
€ 258,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.