Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 45x2, Ø 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 45x2, Ø 90 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 45x2, Ø 90 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 45x2, Ø 90 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 45x2, Ø 90 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4916372
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     26678
EAN/GTIN:
     4022835266785
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 45x2.0
Weitere Informationen:
RH/LH:
RH
Toleranzfeld:
ISO 2 (6g)
Nenndurchmesser:
45
Gewindegröße:
Mf 45
Besonderheit:
metrisches Feingewinde
Hersteller:
Völkel
Höhe:
22
Gewinde:
M45
Abmessung:
M 45X2,0
Norm:
DIN 223
Werkstoff:
HSS
Durchmesser in mm:
90
Gewindesteigung:
2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 5,50*
ab € 98,95*
€ 122,13*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 93,70*
€ 122,13*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 99,14*
€ 122,66*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 97,88*
€ 123,40*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,84*
€ 152,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.