Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 10x1,25, Ø 30 mm, LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 10x1,25, Ø 30 mm, LH
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 10x1,25, Ø 30 mm, LH
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 10x1,25, Ø 30 mm, LH
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 10x1,25, Ø 30 mm, LH
Artikel-Nr.:
     5417B-p4915773
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     26216
EAN/GTIN:
     4022835262169
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 10x1.25 - LH
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 223
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
RH/LH:
LH
Gewindenorm:
DIN 13
Toleranzfeld:
ISO 2 (6g)
Nenndurchmesser:
10
Gewindegröße:
Mf 10
Besonderheit:
metrisches Feingewinde
Hersteller:
Völkel
Höhe:
11
Gewinde:
M10
Durchmesser in mm:
30
Gewindesteigung:
1,25
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 19,06*
2 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 19,12*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 19,17*
2 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 13,93*
€ 19,71*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 22,84*
€ 30,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.