Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 5158, G (BSP) 3/8"x19, Ø 45 mm, LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 5158, G (BSP) 3/8"x19, Ø 45 mm, LH
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 5158, G (BSP) 3/8"x19, Ø 45 mm, LH
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 5158, G (BSP) 3/8"x19, Ø 45 mm, LH
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 5158, G (BSP) 3/8"x19, Ø 45 mm, LH
Artikel-Nr.:
     5417B-p4915501
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     25216
EAN/GTIN:
     4022835252160
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 5158, G (BSP) 3/8x19 - LH
Weitere Informationen:
Gewindenorm:
DIN ISO 228
Toleranzfeld:
A
Nenndurchmesser:
3/8
Besonderheit:
Rohrgewinde
Hersteller:
Völkel
Höhe:
14
Durchmesser:
45
Norm:
DIN 5158
Werkstoff:
HSS
RH/LH:
LH
Durchmesser in mm:
45
Gewindesteigung:
19
Gewindegröße:
G (BSP) 3/8"
Gewinde:
G 3/8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,22*
€ 39,16*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,70*
€ 39,17*
2 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 30,00*
€ 39,43*
2 Tage
5
2
Frei Haus
ab € 30,11*
€ 41,77*
31 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 32,55*
€ 52,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.