Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SMT 645 Schleifmopteller, 115 x 22,23 mm Korn 60 gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor SMT 645 Schleifmopteller, 115 x 22,23 mm Korn 60 gerade
Artikel-Nr.:
     5417B-p488280
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     278591
EAN/GTIN:
     5907560174477
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Vorteile: Hohe Kantenstabilität - Sehr gute Abtragsleistung auch auf leistungsschwachen Winkelschleifern - Hohe Standzeit durch doppelt gelegte Schleiflamellen
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Einsatzbereich:
Edelstahl
Empfohlene U/min:
13300
Korngröße:
60
Materialanwendung:
Edelstahl;Stahl
Max. U/min:
13300
Korn:
60
Bohrung:
22,23
Abmessung:
115X22,23
zulässige Drehzahl:
13.300
Type:
SMT 645
Hersteller:
Klingspor
Ausführung:
gerade
Unterlage:
Baumwollgewebe
Kornart:
Zirkonkorund
Form:
GER
Typ:
SMT 645 Supra
Maschinentyp:
Winkelschleifer mit Schleifmopteller
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115mm k60, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Klingspor, SMT, 645, Schleifmopteller,, 115, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.