Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Diamantbohrkrone EXTREME CB BETON - 127/119 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Diamantbohrkrone EXTREME CB BETON - 127/119 mm
Norton Clipper Diamantbohrkrone EXTREME CB BETON - 127/119 mm
Norton Clipper Diamantbohrkrone EXTREME CB BETON - 127/119 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p473437
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184629175
EAN/GTIN:
     5450248403371
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant bohrkrone

Für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagsstoffen, Mauerwerk. 12 mm hohe Dachsegmente für eine sehr hohe Standzeit. Sehr hohe Bohrgeschwindigkeit (20% schneller als Standard-Bohrkronen) durch neue Diamantspezifikation und Segmentform. Lasergeschweißt bis Ø 102 mm, exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Nutzlänge: 450 mm.

Anschluss: 1 ¼.

Einsatzgebiet: Beton und bewehrter Beton.

Weitere Informationen:
Segmenthöhe:
12 mm
Hersteller:
Saint Gobain
Schaft:
Gewinde-Aufnahme
Schaftdurchmesser:
1 1/4
Arbeitslänge:
450
Durchmesser:
127 mm
Ausführung:
EXTREME
Anzahl Segmente:
10
Weitere Suchbegriffe: Norton, Clipper, EXTREME, CB, BETON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 353,16*
€ 413,89*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,58*
€ 419,74*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,89*
€ 492,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,62*
€ 489,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,59*
€ 489,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,53*
€ 440,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,46*
€ 433,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,16*
€ 420,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.