Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Winkelschleifer AGVM 26-230 GEX ProTector, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Winkelschleifer AGVM 26-230 GEX ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AGVM 26-230 GEX ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AGVM 26-230 GEX ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AGVM 26-230 GEX ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AGVM 26-230 GEX ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AGVM 26-230 GEX ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AGVM 26-230 GEX ProTector, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p472482
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933402365
EAN/GTIN:
     4002395234271
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
B-Guard-Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion
Staubgeschützter 2600-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
Autobalancer
Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
Vibrationen (3-achsig) nur 2,5 m/s²
Drehbarer Handgriff
FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
Netzkabel 4 m

Im Lieferumfang enthalten:
  • Netzkabel 4 m
  • Schutzhaube
  • FIXTEC-Spannmutter
  • AVS-Zusatzhandgriff
  • Autobalancer
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Karton
Max. Leerlaufdrehzahl:
6600
Leerlaufdrehzahl:
6600 U/min
Gewicht:
5,8 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Schleifscheibendurchmesser:
230 mm
Hersteller:
Milwaukee
Leistungsaufnahme:
2600 W
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Winkelschleifer, AGVM, 26-230, GEX, ProTector,
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,61*
€ 339,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 308,17*
€ 346,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,50*
€ 347,76*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,91*
€ 353,46*
€ 5,95*
ab € 321,44*
€ 357,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,01*
€ 411,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,14*
€ 396,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,05*
€ 384,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,17*
€ 377,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,17*
€ 366,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932399524
€ 31,67*
Zubehör
Milwaukee
4932399529
€ 30,99*
Zubehör
Milwaukee
4932399542
€ 52,37*
Zubehör
Milwaukee
4932399550
€ 59,96*
Zubehör
Milwaukee
4932399555
€ 26,97*
Zubehör
Milwaukee
4932492016
€ 60,26*
Zubehör
Milwaukee
4932492150
€ 96,65*
Zubehör
Milwaukee
4932492152
€ 149,55*
Zubehör
Milwaukee
4932492156
€ 78,59*
Zubehör
Milwaukee
4932493435
€ 21,00*
Zubehör
Milwaukee
4932493436
€ 21,07*
Zubehör
Milwaukee
4932493437
€ 21,07*
Zubehör
Milwaukee
4932493438
€ 21,07*
Zubehör
Milwaukee
4932451480
€ 2,70*
Zubehör
Milwaukee
4932451494
€ 2,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.