Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933402365
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933402365
EAN/GTIN:
     4002395234271
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
B-Guard-Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion<br> Staubgeschützter 2600-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer<br> Autobalancer<br> Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %<br> Vibrationen (3-achsig) nur 2,5 m/s²<br> Drehbarer Handgriff<br> FIXTEC™-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel<br> Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck<br> Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors<br> Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
Anti-Kickback:
Ja
Bremse:
Nein
Drehbarer Handgriff:
Ja
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
6600 min¹
Leistungsaufnahme:
2600 W
Max. Trenntiefe:
68 mm
Schalter:
Kippschalter
Scheibendurchmesser:
230 mm
Gewicht:
5.8 kg
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Nein
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 336,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,21*
€ 400,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,83*
€ 390,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,96*
€ 377,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,91*
€ 368,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,33*
€ 362,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932399555
€ 26,90*
Zubehör
Milwaukee
4932492150
€ 97,73*
Zubehör
Milwaukee
4932492156
€ 78,78*
Zubehör
Milwaukee
4932492152
€ 150,61*
Zubehör
Milwaukee
4932492016
€ 61,07*
Zubehör
Milwaukee
4932399550
€ 60,50*
Zubehör
Milwaukee
4932399529
€ 31,32*
Zubehör
Milwaukee
4932399524
€ 31,76*
Zubehör
Milwaukee
4932399542
€ 52,75*
Zubehör
Milwaukee
4932451480
€ 2,71*
Zubehör
Milwaukee
4932451494
€ 2,82*
Zubehör
Milwaukee
4932451498
€ 2,82*
Zubehör
Milwaukee
4932451483
€ 5,67*
Zubehör
Milwaukee
4932451500
€ 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.