Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Bohrhammer SDS-plus PFH 26, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Bohrhammer SDS-plus PFH 26, Transportkoffer
Milwaukee Bohrhammer SDS-plus PFH 26, Transportkoffer
Milwaukee Bohrhammer SDS-plus PFH 26, Transportkoffer
Milwaukee Bohrhammer SDS-plus PFH 26, Transportkoffer
Milwaukee Bohrhammer SDS-plus PFH 26, Transportkoffer
Milwaukee Bohrhammer SDS-plus PFH 26, Transportkoffer
Milwaukee Bohrhammer SDS-plus PFH 26, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p472397
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933428230
EAN/GTIN:
     4002395239832
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kompakter und handlicher Befestigungshammer
Optimiert für Bohrdurchmesser von 6 bis 16 mm
Geringste Vibrationen beim Bohren in Beton
Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
Innovative und patentierte Technologie zur Gewichtsreduktion
Rechts-Links-Lauf und Schlagstopp
Durch Kombination von mechanischer und elektronischer Umschaltung gleiche Leistungsabgabe in Rechts-/Linkslauf
Netzkabel 4 m
Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
Elektronik mit Drehzahlsteuerung

Im Lieferumfang enthalten:
  • Netzkabel 4 m
  • Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Schlagenergie:
2,4
max. Einzelschlagenergie:
2,4 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer
Maschine:
Ja
Gewicht:
2,4 kg
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Max. Bohr-Ø Holz:
30 mm
Max. Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø Beton:
26 mm
Hersteller:
Milwaukee
Leistungsaufnahme:
725 W
Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, milwaukee gerätekoffer, gerätekoffer, elektro-bohrhammer sds plus, Milwaukee, Bohrhammer, SDS-plus, PFH, 26,, Transportkoffer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 170,04*
€ 205,79*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 171,59*
€ 207,23*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,46*
€ 209,93*
€ 5,95*
ab € 175,71*
€ 210,71*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,91*
€ 210,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,89*
€ 229,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.