Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8020544 Herst.-Nr.: 4933428230 EAN/GTIN: 4002395239832 |
| |
|
| | |
| MILWAUKEE Bohrhammer PFH 26 - Kompakter und handlicher Befestigungshammer
- Optimiert für Bohrdurchmesser von 6 bis 16 mm
- Geringste Vibrationen beim Bohren in Beton
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Innovative und patentierte Technologie zur Gewichtsreduktion
- Rechts-Links-Lauf und Schlagstopp
- Durch Kombination von mechanischer und elektronischer Umschaltung gleiche Leistungsabgabe in Rechts-/Linkslauf
- Netzkabel 4 m
- Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- SDS-plus-Bohreraufnahme
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | PFH26 | Beschreibung: | Bohrhammer | Geliefert in: | Transportkoffer | Lastdrehzahl (min⁻¹): | 0 - 1250 | Lastschlagzahl (min⁻¹): | 0 - 4500 | Leistungsaufnahme (W): | 725 | Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm): | 26 | Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm): | 30 | Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm): | 13 | Schlagenergie (EPTA) (J): | 2.4 | Gewicht (kg): | 2.4 | Lieferumfang: | Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 170,04* | € 205,79* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 171,59* | € 207,23* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,46* | € 209,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 175,71* | € 210,71* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,91* | € 210,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|