Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824 Gr. M royal/navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824 Gr. M royal/navy
James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824 Gr. M royal/navy
James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824 Gr. M royal/navy
James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824 Gr. M royal/navy
James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824 Gr. M royal/navy
James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824 Gr. M royal/navy
James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824 Gr. M royal/navy
Artikel-Nr.:
     5417B-p469006
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223337785
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshell-jacke marine gr.m
James & Nicholson Professionelle Softshelljacke mit Innenfutter JN824

Ausführung:
  • Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial
  • Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
  • Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
  • Stehkragen innen mit weichem Fleece
  • Abnehmbare, regulierbare Kapuze
  • Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt
  • Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende
  • Innenliegende wärmende Armbündchen
  • Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
  • Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
  • Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) am Arm und Rückenteil
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyester
Besatz: 100% Polyamid
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Hersteller:
James & Nicholson
Farbe:
royal/navy
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Jacke
Wassersäule:
2.000 mm
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Normalwaschgang
Multicolor (ja/nein):
1
Farbwerte CMYK:
"C:89/M:43/Y:0/K: 0 C:100/M:46/Y:0/K: 70"
Farbewerte Pantone:
"285C 296C"
Features:
"CORDURA® Jacke Kapuze Materialmix mehrfarbig Professionell Reflex Reißverschluss Softshell Wassersäule 2000mm Wind & Wasserabweisend wattiert Polyester/Polyamid"
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
blau
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 30°C
Farbkürzel:
ryny
Herkunftsland:
Deutschland
Artikel:
JN824
Beschreibung:
"Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial Wind- und wasserabweisend (2000mm Wassersäule) Atmungsakitv- und wasserdampfdurchlässig (2000g/m²/24h) Stehkragen innen mit weichem Fleece Abmehmbare, regulierbare Kapuze Schulterbereich mit CORDURA® verstärk
Form:
langarm
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, soft-shell-jacke m, James, &, Nicholson, Professionelle, mit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 78,62*
€ 100,78*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,33*
€ 107,03*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.