Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Jepson Power HM-Sägeblatt, THT 230x2,0x25,4 mm, 48 Zähne für HAND DRY CUTTER 8230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Jepson Power HM-Sägeblatt, THT 230x2,0x25,4 mm, 48 Zähne für HAND DRY CUTTER 8230
ELMAG Jepson Power HM-Sägeblatt, THT 230x2,0x25,4 mm, 48 Zähne für HAND DRY CUTTER 8230
ELMAG Jepson Power HM-Sägeblatt, THT 230x2,0x25,4 mm, 48 Zähne für HAND DRY CUTTER 8230
Artikel-Nr.:
     5417B-p456485
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78381
EAN/GTIN:
     9004853783814
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
elmag kreissägeblatt
kreissägeblatt
Rasiermesserscharfe geometrisch perfekt geschliffene Sägeblattschneiden aus Hartmetall bieten höchste Schnittpräzision und eine lange Lebensdauer auch bei hoher Belastung. Die Schneidkörper sind fünffach nachschleifbar.

Schnell, gratarm, ohne Kühlung

HM - oder Cermet - bestückte Sägeblätter sind für die Bearbeitung von Stahl, NE-Metallen, Kunst- und Verbundwerkstoffen geeignet. Sie bieten einen kühlmittelfreien, nahezu gratfreien Schnitt und sind auf allen Handkreissägen verwendbar.

Thermostabiles Sägeblatt

Lasergeschnittene, hochpräzise Dehnungsschlitze im Sägeblattkörper unterbinden Spannungen und die thermische Ausdehnung des Sägeblattes. Das Blatt bleibt dauerhaft gleichmäßig eben.

  • Industriequalität - long life
  • Dünnwand - geräuschreduziert
  • Carbid-Hartmetall-Verbundwerkstoff mit hoher Warmhärte und Verschleißfestigkeit.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
25,4
Anzahl der Zähne:
48
Hersteller:
ELMAG
Artikeltyp:
Sägeblatt für Metall
Außendurchmesser:
230
Breite:
2
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt z48, ELMAG, Jepson, Power, HM-Sägeblatt,, THT, 230x2,0x25,4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 148,03*
€ 183,13*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,84*
€ 183,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,02*
€ 190,95*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,96*
€ 202,45*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.