Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Magnetbohrmaschine, MAGPRO 35 Kompakt, incl. Zubehör, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Magnetbohrmaschine, MAGPRO 35 Kompakt, incl. Zubehör, Transportkoffer
ELMAG Magnetbohrmaschine, MAGPRO 35 Kompakt, incl. Zubehör, Transportkoffer
ELMAG Magnetbohrmaschine, MAGPRO 35 Kompakt, incl. Zubehör, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p455418
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61799
EAN/GTIN:
     9004853617997
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Magnet-Bohreinheit
Magnet-Bohrmaschinen-Einheit
Höchste Produktivität und Sicherheit beim Kernbohren. Die kompakte und flexible Bauweise der Serie MAGPRO eignet sich perfekt für den kleinen und mittelgroßen Bedarf im Montage-, Service- und Outdooreinsatz.

Serienausstattung:
  • Sicherheitsgurt
  • Schnellspannfutter (Weldon 19)
  • Werkzeug
  • Transportkoffer
  • Bedienhebel stufenweise und beidseitig einsetzbar
  • LED-Leuchte für dunkle Arbeitsbereiche
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Ursprungsland:
Taiwan
Werkzeugaufnahme:
Weldon 19
Maschine:
Ja
Gewicht:
10 kg
Höhe:
198 mm
Breite:
210 mm
Länge:
300 mm
Kernbohrleistung in Stahl:
12 - 35 mm
Magnethaltekraft:
15000 N
Hub:
30 mm
Spannung:
230 V
Hersteller:
ELMAG
Leistungsaufnahme:
1100 W
Weitere Suchbegriffe: Magnetbohrmaschine, Magnetständer Bohrmaaschine, magnetbohrmaschine 230v, gerätekoffer, elmag magnetbohrmaschine, ELMAG, Magnetbohrmaschine,, MAGPRO, 35, Kompakt,, incl.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 838,01*
€ 929,45*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 847,59*
€ 934,93*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,45*
€ 1.106,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,38*
€ 1.053,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,06*
€ 1.028,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,19*
€ 1.012,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,01*
€ 997,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.