Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Stromerzeuger SEB 6500WD, mit HONDA-Motor GX390


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Stromerzeuger SEB 6500WD, mit HONDA-Motor GX390
ELMAG Stromerzeuger SEB 6500WD, mit HONDA-Motor GX390
ELMAG Stromerzeuger SEB 6500WD, mit HONDA-Motor GX390
Artikel-Nr.:
     5417B-p453910
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53110
EAN/GTIN:
     9004853531101
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Anspruchsvoller Einsatz? Induktive Stromverbraucher? - Kein Problem für die kräftigen SEB-Stromerzeuger, denn genau dafür sind sie konzipiert. Sie drehen Häcksler, Kompressoren, Kreissägen, Kühlaggregate, Mischer, Pumpen und sind auch für schwer anlaufende Motoren einsetzbar. Sie versorgen Almhütten, Baustellen und werden oft in Gewerbe-, Landwirtschafts- und Kommunalbetrieben eingesetzt. Für Notstrombetrieb sind sie die am meisten genutzten Geräte.SEB WD-Modelle bieten eine max. Leistung von 7 kVA und besitzen einen Wechselstrom- sowie einen fünfpoligen Drehstromanschluss (CEE). Optional können aber auch zusätzliche Anschlüsse vorgesehen werden.

SEB 6500 - Best-Seller

Oft nachgefragte 400/230 Volt-Rahmengeräte zur gewerblichen Nutzung am Bau, für Serviceeinsätze und Landwirtschaft sowie zur privaten Notstromversorgung.

Ausstattung

- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16 A und 1x 400 V CEE 16A-3p- Handstart- Abschaltung: Ölmangel und Überlastung- Synchrongenerator- Compoundregelung- Schutzart IP 23

  • Original Honda Viertakt Benzinmotor luftgekühlt
  • Synchrongenerator mit Compoundregelung
  • Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
  • Abschaltautomatik bei Ölmangel
Weitere Informationen:
Gewicht (ohne Treibstoff):
82 KGM
Dauerleistung 230V:
4
Spannung/Frequenz:
400/230 Volt - 50 Hz
Zylinderanzahl:
1
Kühlung:
luftgekühlt
Kraftstoffart:
Benzin
Hersteller:
ELMAG
Laufzeit:
2,5
Tankinhalt:
6,1
Hubraum:
389
Abmessung:
83x51x56 cm
Drehzahl:
3000 UpM
Motorleistung:
8,2
Dauerleistung 400V:
6,5
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat elmag, notstromaggregat, ELMAG, SEB, 6500WD,, mit, HONDA-Motor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.608,64*
€ 1.710,44*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.624,40*
€ 1.718,77*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.647,79*
€ 1.752,22*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.667,22*
€ 1.776,28*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.706,63*
€ 1.812,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.776,28*
€ 2.113,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.761,50*
€ 2.096,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.713,09*
€ 2.038,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.686,15*
€ 2.006,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.667,22*
€ 1.983,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1313428
ab € 117,02*
Zubehör
Brennenstuhl
1317608
ab € 197,41*
Zubehör
Brennenstuhl
1316308
ab € 296,00*
Zubehör
XREEL
9350180-P
ab € 228,85*
Zubehör
XREEL
9250156-P
ab € 107,06*
Zubehör
PCE
980925525121-P
ab € 130,14*
Zubehör
PCE
980910315551-P
ab € 33,66*
Zubehör
PCE
980925315551-P
ab € 56,07*
Zubehör
Dönges
280070
ab € 19,17*
Zubehör
Dönges
280071
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.