Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Strahlglasperlen 'G 220', 40-70 mµ (25 kg Sack)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
ELMAG Strahlglasperlen 'G 220', 40-70 mµ (25 kg Sack)
ELMAG Strahlglasperlen 'G 220', 40-70 mµ (25 kg Sack)
ELMAG Strahlglasperlen 'G 220', 40-70 mµ (25 kg Sack)
Artikel-Nr.:
     5417B-p453269
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21504
EAN/GTIN:
     9004853215049
Suchbegriffe:
Sandstrahlmittel
Strahlmittel
sandstrahlmittel glasperlen
sandstrahlmittel
Strahlsysteme:- Injektor- & DruckstrahlanlagenReinigungsstrahlen:- Entfernen von Formrückständen an Gussstücken- Entfernen von AnlaufarbeitenOberflächenfinish:- Veredelung der Oberfläche- Erzielen optischer Effekte

Strahlglasperlen (Mehrweggranulat)

Glasperlen als Strahlmittel haben eine geringe abrasive (d. h. abschleifende) Wirkung aufgrund der runden Form und werden hauptsächlich im Edelstahl bzw. Aluminiumbereich verwendet. Ideal für geschlossene Systeme in Strahlkabinen. Max. Arbeitsdruck 4 bar.

  • Härte nach Mohs: 6,0
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
ELMAG
Gewicht:
25000
Weitere Suchbegriffe: sandstrahlmittel 25kg, ELMAG, Strahlglasperlen, 'G, 220',, 40-70,
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 127,53*
€ 155,91*
3 Tage
unbekannt
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 128,69*
€ 156,01*
10 Tage
unbekannt
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 122,54*
€ 164,33*
6 Tage
2
pro Beutel
Frei Haus
ab € 132,53*
€ 170,21*
7 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,12*
€ 172,53*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 155,91*
€ 185,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 153,33*
€ 182,46
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 152,80*
€ 181,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 143,88*
€ 171,22
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 140,42*
€ 167,10
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 127,53*
€ 151,76
pro Beutel
1 Beutel enthält 25 Kilogramm (ab € 5,1012* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
21368
ab € 7.918,84*
Zubehör
ELMAG
21369
ab € 8.423,84*
Zubehör
ELMAG
21370
ab € 10.826,88*
Zubehör
ELMAG
22322
ab € 4.329,67*
Zubehör
ELMAG
22324
ab € 4.174,83*
Zubehör
ELMAG
22325
ab € 4.512,78*
Zubehör
ELMAG
22326
ab € 4.813,62*
Zubehör
ELMAG
22327
ab € 4.561,12*
Zubehör
ELMAG
22328
ab € 4.899,58*
Zubehör
ELMAG
22302
ab € 1.751,81*
Zubehör
ELMAG
22306
ab € 2.340,40*
Zubehör
ELMAG
21302
ab € 1.265,25*
Zubehör
ELMAG
22313
ab € 3.601,71*
Zubehör
ELMAG
22315
ab € 3.644,03*
Zubehör
ELMAG
21351
ab € 5.977,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.