Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. L grau-meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. L grau-meliert
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. L grau-meliert
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. L grau-meliert
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. L grau-meliert
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. L grau-meliert
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. L grau-meliert
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279 Gr. L grau-meliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p4530294
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0279015006
EAN/GTIN:
     4045981137501
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
HAKRO Longsleeve Performance Herren #279

Ausführung:
  • Besonders leistungsfähiges und funktionelles langärmeliges T-Shirt aus schwerem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem HAKRO-Performance-Materialmix mikralinar
  • Mit 1x1-geripptem Halsbündchen, Nackenband und Doppelnaht an Arm und Bund
  • Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei
  • Gewebtes HAKRO-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO-Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Single Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
Für Industriewäsche geeignet, Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Farbcode:
015
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
HAKRO
Größe:
L
Farbe:
grau-meliert
Gewicht:
190 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Langarmshirt
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Weitere Suchbegriffe: UV-Shirt, Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, unisex-langarmshirts l, t-shirt uv, herren-langarmshirts hakro, HAKRO, Longsleeve, Performance, Herren, #279, Gr.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,46*
€ 12,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,20*
€ 12,41*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,31*
€ 12,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 13,15*
5 Tage
540
€ 5,90*
ab € 9,28*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0279001008
ab € 7,48*
Ähnlich
Hakro
0279001009
ab € 8,18*
Ähnlich
Hakro
0279001010
ab € 8,21*
Ähnlich
Hakro
0279001011
ab € 8,95*
Ähnlich
Hakro
0279001012
ab € 8,97*
Ähnlich
Hakro
0279001006
ab € 7,45*
Ähnlich
Hakro
0279001005
ab € 7,46*
Ähnlich
Hakro
0279001004
ab € 7,52*
Ähnlich
Hakro
0279001007
ab € 7,46*
Ähnlich
Hakro
0279001003
ab € 7,52*
Ähnlich
Hakro
0279002008
ab € 8,24*
Ähnlich
Hakro
0279002009
ab € 9,05*
Ähnlich
Hakro
0279002010
ab € 9,05*
Ähnlich
Hakro
0279002011
ab € 10,02*
Ähnlich
Hakro
0279002012
ab € 10,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.