Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216, incl. 1x Sägeblatt, Arbeitstisch, Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216, incl. 1x Sägeblatt, Arbeitstisch, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216, incl. 1x Sägeblatt, Arbeitstisch, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216, incl. 1x Sägeblatt, Arbeitstisch, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216, incl. 1x Sägeblatt, Arbeitstisch, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216, incl. 1x Sägeblatt, Arbeitstisch, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216, incl. 1x Sägeblatt, Arbeitstisch, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216, incl. 1x Sägeblatt, Arbeitstisch, Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p4408484
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B44002
EAN/GTIN:
     4059952535241
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Säge-Arbeitstisch
Baukreissäge
Bosch Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216
Die kompakte Tischkreissäge GTS 18V-216 Professional BITURBO mit einer Schnitthöhe von 70 mm kombiniert starke Leistung mit voller Mobilität.
Der bürstenlose Hochleistungsmotor in Kombination mit unseren ProCORE18V-Akkus gewährleistet Mobilität bei der Arbeit.
Mit einem optimierten Design und einer Schnitthöhe von 70 mm sowie einer Schnittbreite von 635 mm deckt diese Säge durch ihre große Schnittkapazität alle Hauptanwendungen ab.
Ein einfacher und sicherer Transport wird durch das leichte Design und die ergonomischen Handgriffe sowie eine geschützte Aufbewahrung von Anschlagschienen am Gerät und eine Sägeblattschutzabdeckung gewährleistet.
Diese Säge eignet sich ideal für das Trennen von Holz und Schichtstoffplatten.
Sie kann auf die Bosch Arbeitstische GTA 560 und GTA 60 W montiert werden.
Diese Tischkreissäge ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System); für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden!
Die GTS 18V-216 Professional bietet einen großzügigen Sägeblattdurchmesser von 216 mm, wiegt 21,6 kg inklusive Akku und verfügt sowohl über Sanftanlauf als auch Wiederanlaufschutz.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x Akkusägeblatt, Standard for Wood, 216 x 30 x 2,0 mm, 24 (2 608 837 724)
  • Schiebestock (1 609 B06 410)
  • Gehrungsanschlag (1 609 B04 510)
  • Parallelanschlag (1 609 B04 590)
  • Messerschutz (1 609 B04 542)
  • Arbeitstisch GTA 560 Professional (0 601 B22 700)
  • Staubbeutel (1 600 A01 ZE5)
  • Karton
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
max. Schnittbreite:
635 mm
Sägeblattdurchmesser:
216
Leerlaufdrehzahl:
4500
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Spannung:
18
Ausstattung:
Solo Version
Ausführung:
Akku-Säge
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
bürstenloser Motor:
Ja
Maschine:
Ja
Max. Leerlaufdrehzahl:
4500 1/min
Gewicht mit Akkupack:
21,6 kg
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Tischkreissäge, Tischsäge, tischkreissäge bosch, baukreissäge, Bosch, Akku-Tischkreissäge, BITURBO, GTS, 18V-216,, incl.
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
3
Frei Haus
ab € 623,61*
€ 660,26*
Frei Haus
ab € 642,23*
€ 677,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,81*
€ 677,13*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 642,13*
€ 679,13*
2 Tage
41
€ 6,90*
ab € 656,93*
€ 695,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,13*
€ 808,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,51*
€ 805,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,19*
€ 789,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,02*
€ 778,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,13*
€ 764,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B44000
ab € 538,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.