| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4362443 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784946094 |
| |
|
| | |
| Hubwagensockel für Schubladenschrank • Front- und Rückblech abschraubbar • Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Grundpreis: | Nein | Höhe: | 112 | Tiefe: | 575 | Material: | Blech | Breite: | 900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Simplaflex, FS9, BxTxH, 900x575x112mm, FORUM |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 95,73* | € 124,72* | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,85* | € 125,14* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,03* | € 132,54* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,22* | € 137,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|