Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Dosierkanne Edelstahl 2,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Dosierkanne Edelstahl 2,5 l
asecos Dosierkanne Edelstahl 2,5 l
asecos Dosierkanne Edelstahl 2,5 l
asecos Dosierkanne Edelstahl 2,5 l
Artikel-Nr.:
     5417B-p4362014
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     4250101104589
EAN/GTIN:
     4250101104589
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Dosierkanne • Material: Edelstahl 1.4401 • Dichtungen: PTFE • Herausnehmbare Flammsperre aus perforiertem Edelstahl • Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisen • Feindosierer nach allen Seiten drehbar • Mit Belüftung und Überdruckventil • Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder Hinweis: Zum sicheren Lagern, Verteilen, Befüllen und Transportieren entzündbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Fassungsvermögen:
2,5
Hersteller:
asecos
Volumen:
2,5
Durchmesser:
280
Material:
Edelstahl
Höhe:
145
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 154,17*
€ 175,97*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,92*
€ 176,19*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,32*
€ 180,60*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,66*
€ 181,64*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,33*
€ 181,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
14745
ab € 144,85*
Ähnlich
Asecos
14747
ab € 180,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.