Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Schlagschnurroller 30M, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Schlagschnurroller 30M, Kunststoff
Projahn Schlagschnurroller 30M, Kunststoff
Projahn Schlagschnurroller 30M, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-p424150
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2390
EAN/GTIN:
     4000146023907
Suchbegriffe:
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
Schlagschnurgerät
Schlagschnurroller
Schlagschnurroller 30M, Kunststoff
  • Zum Anreißen von langen geraden Linien auf Oberflächen wie Holz, Metall und Beton
  • Große innere Farbpulverkapazität
  • Mit Stahl-Öse am Schnuraustritt
  • Gehärteter Haken mit gebogenen Zacken – ideal zur Befestigung an Kanten
  • Stabiles Kunststoffgehäuse (PP)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Projahn
Farbe:
rot
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Nein
Länge / Length:
30 m
Weitere Suchbegriffe: schlagschnurgerät 30m, schlagschnurautomat, Projahn, 30M,, Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,50*
€ 17,20*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,11*
€ 17,26*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,66*
€ 17,50*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,56*
€ 17,91*
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 15,54*
€ 21,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,38334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.