Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn KX-Solinger Flechterzange 260 mm Projahn Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn KX-Solinger Flechterzange 260 mm Projahn Made in Germany
Projahn KX-Solinger Flechterzange 260 mm Projahn Made in Germany
Projahn KX-Solinger Flechterzange 260 mm Projahn Made in Germany
Artikel-Nr.:
     5417B-p423968
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4640-260
EAN/GTIN:
     4000146004234
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
KX-Solinger Flechterzange 260 mm Projahn Made in Germany
  • Besonders schlanke Form und nach außen gestellte Schneiden zum Binden tiefliegender Eisen und für Problemstellen
  • Enorme Schneidleistung, bis zu 45% Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Monierzangen
  • Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
  • Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
  • Zusätzlich induktiv gehärtete Schneiden erweitern Einsatzbereich und verlängern Lebensdauer
  • Schnelles, zuverlässiges und kostengünstiges Verdrillen und Abschneiden des Drahtes in einem Arbeitsgang
  • Zangengewerbe elliptisch geformt um eine bestmögliche Anwendung zu gewährleisten
  • Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
Weitere Informationen:
Griffüberzug:
blank
Oberflächenbehandlung:
Titanoptik
Hersteller:
Projahn
Typ:
Monierzange
Handgriff:
Blank
Länge:
260 mm
Norm:
DIN ISO 9242
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, eisenflechterzange, Projahn, KX-Solinger, 260, mm Projahn, Made
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,74*
€ 24,83*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,20*
€ 24,96*
4 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 18,06*
€ 25,18*
3 Tage
8
3
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 26,63*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 29,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.