Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit Box mit markierten Bits 18-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" Bit Box mit markierten Bits 18-tlg.
Projahn 1/4" Bit Box mit markierten Bits 18-tlg.
Projahn 1/4" Bit Box mit markierten Bits 18-tlg.
Projahn 1/4" Bit Box mit markierten Bits 18-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p423722
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4093
EAN/GTIN:
     4000146040935
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
1/4" Bit Box mit markierten Bits 18tlg
  • Stabile Kunststoffbox mit Klarsichtdeckel
  • Bit-Box mit langen 75 mm Bits
  • Bits aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
  • Farbig markierte Bits erleichtern das Finden des richtigen Bits

Inhalt:
2 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Schlitz-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] 4 - 6
3 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PH 6,3 [1/4"] PH 1 - 2 - 3
3 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PZ 6,3 [1/4"] PZ 1 - 2 - 3
3 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Innen-6kant-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] 3 - 5 mm
7 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für TX-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] TX 10 - 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
6,3 / 1/4
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
18
Hersteller:
Projahn
Verpackung:
Kunststoff-Box
Norm:
DIN 3126
Gewicht:
490
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 23,51*
€ 32,96*
13 Tage
12
1
€ 6,45*
ab € 24,2651*
€ 33,0451*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 27,87*
€ 37,04*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 28,41*
€ 37,82*
1 Tag
1
1
€ 6,45*
ab € 29,66*
€ 39,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.