Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit Spanner 4 L25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" Bit Spanner 4 L25 mm
Projahn 1/4" Bit Spanner 4 L25 mm
Projahn 1/4" Bit Spanner 4 L25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p423596
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2665
EAN/GTIN:
     4000146026656
Suchbegriffe:
Bit (Spanner)
Bit Spanner
Spanner Bit
projahn spanner bits
1/4" Bit Spanner 4 L25 mm
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Projahn
Ausführung:
Sicherheits-Bit
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Spanner:
4
Abtriebsgröße:
4
Abtriebsgröße (metrisch):
4
e:
1,52
Größe:
4 mm
Länge:
25 mm
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsform:
Snake Eyes
Weitere Suchbegriffe: bit (spanner), Projahn, 1/4", Bit, Spanner, 4, L25
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,44*
4 Tage
12
1
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,55*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,55*
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 1,12*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.