Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" ACR Bit L25 mm Pozidriv Nr. 2 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" ACR Bit L25 mm Pozidriv Nr. 2 10er Pack
Projahn 1/4" ACR Bit L25 mm Pozidriv Nr. 2 10er Pack
Projahn 1/4" ACR Bit L25 mm Pozidriv Nr. 2 10er Pack
Projahn 1/4" ACR Bit L25 mm Pozidriv Nr. 2 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p423131
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3012-10
EAN/GTIN:
     4000146001219
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
1/4" ACR Bit L25 mm Pozidriv Nr 2 10er Pack
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Das spezielle ACR-Profil verhindert das Abrutschen aus der Schraube
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Vergütung Abtriebsspitze:
Zink phosphatiert
Abtriebsgröße:
2
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
Zink phosphatiert
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Projahn
Ausführung:
Bit
L:
300 mm
Größe:
2
Verpackungseinheit (Stück):
10
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 6,45*
ab € 4,74*
€ 6,93*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 7,17*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,38*
€ 7,86*
2 Tage
26
10
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 9,19*
3 Tage
26
1
€ 6,95*
ab € 6,42*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.