Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/2" U.S. Umschaltknarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projahn 1/2" U.S. Umschaltknarre
Projahn 1/2" U.S. Umschaltknarre
Projahn 1/2" U.S. Umschaltknarre
Artikel-Nr.:
     5417B-p422513
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4228
EAN/GTIN:
     4000146422809
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1/2
umschaltknarre
1/2" U.S. Umschaltknarre
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit robuster Grobverzahnung für höchste Belastungen
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Leichtgängiger, hochpräziser Knarrenmechanismus
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Arretierbar:
Kugelarretierung
Oberflächenausführung:
verchromt und poliert
Anzahl der Zähne:
40
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
265
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
max. Belast.:
640 Nm
Zähne:
40 Z
Antrieb:
1/2"
Länge:
265 mm
Weitere Suchbegriffe: Projahn, 1/2", U.S.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,22*
€ 60,28*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,02*
€ 60,64*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.