| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4158767 Herst.-Nr.: 4008220063207 EAN/GTIN: 4008220063207 |
| |
|
| | |
| ISO-Schalterdose 60 mm Ø • Rohreinführung 20 und 25mm • Tiefe 45 mm • 4 Schraubdome • Geräteschraubenabstand 60mm • Material:PS, recycelbar • Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, kopp schalterdose, gerätedose unterputz, Kopp, Schalter-Dose, ISO, 60mm, Ø, 45mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,123* | € 0,23* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,142* | € 0,287* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 6,90* | ab € 0,16* | € 0,29* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,1607* | € 0,2907* | | | | Lager 5417 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,143* | € 0,306* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|