Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4157406 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150432301 |
| |
|
| | |
| - Specially designed screwdriver for precision work, especially for mechanical and electronic applications
- Precision machined phosphate finished tip guarantees high accuracy and precision fitting
- High-performance alloy steel blade with chrome plate for high protection against corrosion
- Two-component handle ensures comfortable grip and transmits high torque to the blade
- Cap in different colours and markings on the handle for an easy identification of tip
- Size and part number laser branded on the blade
- Rotating head allows a fast, precise and comfortable finger movement during turning
- Standards: ISO 2380 and DIN 5264
- Suitable for working at height
- Stainless steel ring attached directly to the handle guarantees a permanent tethering
- Colour plates with maximum weight for a rigth matching with the lanyard
- According to DROPS best practices
Weitere Informationen: | | Abtriebsform: | Schlitz | Griff: | Längsgriff | Abtriebsgröße: | 1,5 | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 1,5 x 50, schlitz-schraubendreher 1.5 mm, schlitz-schraubendreher, Bahco, Schraubendreher, für, Schlitzschrauben,, mit, Präzisionsgriff |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,09* | € 34,65* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,19* | € 34,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|