Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Hydropneumatischer Wagenheber, 80 t (341 mm) / 50 t (443 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Hydropneumatischer Wagenheber, 80 t (341 mm) / 50 t (443 mm)
Bahco Hydropneumatischer Wagenheber, 80 t (341 mm) / 50 t (443 mm)
Bahco Hydropneumatischer Wagenheber, 80 t (341 mm) / 50 t (443 mm)
Bahco Hydropneumatischer Wagenheber, 80 t (341 mm) / 50 t (443 mm)
Artikel-Nr.:
     5417B-p4157315
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150472222
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber
  • Stabile Konstruktion für lange Haltbarkeit
  • Das am Hebel befindliche Stützrad verhindert Verletzungen und ermöglicht leichtes Manövrieren
  • PU-Schutz am Hebel verhindert Kratzer am Fahrzeug
  • Weicher Transportgriff
  • Die extra großen und breiten PU Räder überwinden problemlos Hindernisse wie z.B. Schläuche
  • Zwei Adapter zur Erhöhung der Hubhöhe inklusive:
  • - 45 mm
  • - 75 mm
  • Gewicht: 106 kg
  • Sicherheitsdruckventil verhindert Überlastung
  • Zertifiziert nach 2006/42/EC + BS EN1494
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Bahco
Ausführung:
Wagenheber hydraulisch
Gewicht:
106 kg
Höhe:
380 mm
Breite:
470 mm
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
80000 kg
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Hydropneumatischer, Wagenheber,, 80, t, (341
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.548,74*
€ 2.655,28*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.598,83*
€ 2.705,37*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.600,58*
€ 2.717,17*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.705,37*
€ 3.219,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.676,31*
€ 3.184,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.618,20*
€ 3.115,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.598,83*
€ 3.092,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.