Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Trennscheiben für Edelstahl & Stahl Ø 125 mm, Stärke 1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Trennscheiben für Edelstahl & Stahl Ø 125 mm, Stärke 1,0 mm
Bahco Trennscheiben für Edelstahl & Stahl Ø 125 mm, Stärke 1,0 mm
Bahco Trennscheiben für Edelstahl & Stahl Ø 125 mm, Stärke 1,0 mm
Bahco Trennscheiben für Edelstahl & Stahl Ø 125 mm, Stärke 1,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4157138
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3911-1251T41-IM
EAN/GTIN:
     7314150485444
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
  • Frei von Eisen-, Schwefel- und chlorierten Füllstoffen
  • OSA-zertifiziert, in Übereinstimmung mit EN12413
  • Produktmerkmale 3911-Serie:
  • Hochleistungs-Trennscheiben für Edelstahl und Stahl
  • Hochwertige Schnittfläche und eine lange Lebensdauer der Scheibe
  • Optimale Trennleistung
  • Dank geringer Vibration weniger Muskelermüdung
  • Produktmerkmale 3912-Serie: Trennscheiben für Edelstahl und Stahl
  • Geeignet für sämtliche Schnitte in Metall
  • Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Bahco
Stärke:
1 mm
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben 125x1, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Bahco, Trennscheiben, für, Edelstahl, &, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 1,18*
€ 2,04*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 2,20*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.