Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Gebogenes Säbelsägeblatt mit mittlerer Verzahnung 350 mm 6.2 ZpZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Gebogenes Säbelsägeblatt mit mittlerer Verzahnung 350 mm 6.2 ZpZ
Bahco Gebogenes Säbelsägeblatt mit mittlerer Verzahnung 350 mm 6.2 ZpZ
Bahco Gebogenes Säbelsägeblatt mit mittlerer Verzahnung 350 mm 6.2 ZpZ
Bahco Gebogenes Säbelsägeblatt mit mittlerer Verzahnung 350 mm 6.2 ZpZ
Artikel-Nr.:
     5417B-p4156915
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3943-C35-JT-M
EAN/GTIN:
     7314150422883
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bahco säbelsägeblatt
säbelsägeblatt
  • Precision ground, razor sharp JT toothing provides smooth cutting and perfect result
  • The tooth tip hardened curved blade is flexible, yet stable and long lasting
  • The beveled ground and set blade concentrate cutting energy to the tooth edge
  • Sabre saw cutting with high stroke speed give very fine cut surface on the tree branch
  • Product is suitable for the applications; pruning, trimming & gardening, arborist & forestry
  • Best performance is with 18 V cordless or corded sabre saw machines
  • Universal shank Fits any type of reciprocating saw
  • 3943-C30-JT-M: Curved blades with medium cut for cutting trees and branches
  • 300 mm cutting blade length and 6,2 TPI, for most sizes of branches where medium cut is required
  • 3943-C35-JT-M: Long curved blades with medium cut for cutting trees and branches
  • 350 mm cutting blade length and 6,2 TPI, for most sizes of branches where medium cut is required
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Grundpreis:
Nein
Zähne pro Zoll:
5
Hersteller:
Bahco
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt 350mm, Bahco, Gebogenes, mit, mittlerer, Verzahnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,56*
€ 25,69*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,26*
€ 25,85*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.