| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4156577 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150437221 |
| |
|
| | |
| - Ultrakurze 1/2"-Kraft-Steckschlüsseleinsätze im Satz, Sechskant, metrisch
- Die Tiefenabmessungen des Steckschlüssel-Einsätze erfüllen NICHT die Norm ISO 2725-2
- Gesamtlänge um mehr als 25 % reduziert
- Hochleistungsschnellstahl
- Zur Benutzung mit Maschinen
- Für maximale Sicherheit, Drahtfedersicherung verwenden
- Inhalt: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | Kraft/Schlag-Stecknuss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bahco knarrenkasten 1/2 zoll, bit satz, bahco bit-satz, Bahco, Satz, ultrakurze, 1/2"-Kraft-Bit-Steckschlüssel,, Vierkantantrieb,, 1/2" |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,67* | € 77,42* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 59,80* | € 78,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,01* | € 82,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|