Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson T-Shirt in Signalfarben Herren JN1838 Gr. 2XL neon-yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson T-Shirt in Signalfarben Herren JN1838 Gr. 2XL neon-yellow
James & Nicholson T-Shirt in Signalfarben Herren JN1838 Gr. 2XL neon-yellow
James & Nicholson T-Shirt in Signalfarben Herren JN1838 Gr. 2XL neon-yellow
James & Nicholson T-Shirt in Signalfarben Herren JN1838 Gr. 2XL neon-yellow
James & Nicholson T-Shirt in Signalfarben Herren JN1838 Gr. 2XL neon-yellow
James & Nicholson T-Shirt in Signalfarben Herren JN1838 Gr. 2XL neon-yellow
James & Nicholson T-Shirt in Signalfarben Herren JN1838 Gr. 2XL neon-yellow
Artikel-Nr.:
     5417B-p4155776
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223751871
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts gelb
James & Nicholson T-Shirt in Signalfarben Herren JN1838

Ausführung:
  • Strapazierfähig und pflegeleicht
  • Materialmix aus Polyester und Baumwolle
  • Halsbündchen mit Elasthan, Necktape
  • Rundhals
Material:
Oberstoff (200 g/m²): 80% Polyester, 20% Baumwolle
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
2XL
Farbe:
neon-yellow
Material:
80% Polyester / 20% Baumwolle
Gewicht:
200 g/m²
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xxl, James, &, Nicholson, T-Shirt, in, Signalfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.