Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 35 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 35 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 35 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 35 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 35 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 35 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 35 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 35 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Artikel-Nr.:
     5417B-p4154656
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900498
EAN/GTIN:
     4059952536446
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge 35 mm
lochsäge
Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580408 Lochsäge in zähen Materialien - Das Schneiden von Löchern in Stahlblechen ist nicht mit anderen Lochsägen-Anwendungen vergleichbar.
In industriellen Umgebungen oder bei Arbeiten an Fahrzeugen muss man äußerst präzise sein.
Das Material ist aber meist sehr zäh und zerstört herkömmliche Bi-Metall-Lochsägen.
Die EXPERT Sheet Metal löst all diese Probleme, denn sie besteht aus kompakter, hochwertiger Technik.
Die EXPERT Sheet Metal besteht aus einem einzigen Zylinder aus gedrehtem Metall – für ultimative Stabilität, Robustheit und Genauigkeit.
Extreme Lebensdauer und die Fähigkeit, die härtesten Stahlsorten zu schneiden – durch Carbide-Zähne, die einzeln geschärft und auf den Körper gelötet werden.
Diese Lochsäge vereint die besten Eigenschaften in einer kompakten Form: Sie ist langlebig, genau und für hochwertige Blecharbeiten optimiert.
Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.

Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in Edelstahl - Die EXPERT Sheet Metal besteht aus einem einzigen Zylinder aus gedrehtem Metall – für ultimative Stabilität, Robustheit und Genauigkeit.
Extreme Lebensdauer und die Fähigkeit, die härtesten Stahlsorten zu schneiden – durch Carbide-Zähne, die einzeln geschärft und auf den Körper gelötet werden.
Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
137,2
Durchmesser:
35
Gewicht:
95
Ausführung:
Lochsäge
Werkstoff:
Carbide
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Grundpreis:
Nein
max. Schnitttiefe:
40
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge, Bosch, EXPERT, Sheet, Metal, Lochsäge,, 35
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,30*
€ 24,60*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,35*
€ 24,61*
4 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 20,25*
€ 25,84*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,49*
€ 25,97*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,92*
€ 28,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.