Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 25 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 25 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 25 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 25 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 25 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 25 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 25 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 25 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Artikel-Nr.:
     5417B-p4154652
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900494
EAN/GTIN:
     4059952536408
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge hss-bi-metall
lochsäge
Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580408 Lochsäge in zähen Materialien - Das Schneiden von Löchern in Stahlblechen ist nicht mit anderen Lochsägen-Anwendungen vergleichbar.
In industriellen Umgebungen oder bei Arbeiten an Fahrzeugen muss man äußerst präzise sein.
Das Material ist aber meist sehr zäh und zerstört herkömmliche Bi-Metall-Lochsägen.
Die EXPERT Sheet Metal löst all diese Probleme, denn sie besteht aus kompakter, hochwertiger Technik.
Die EXPERT Sheet Metal besteht aus einem einzigen Zylinder aus gedrehtem Metall – für ultimative Stabilität, Robustheit und Genauigkeit.
Extreme Lebensdauer und die Fähigkeit, die härtesten Stahlsorten zu schneiden – durch Carbide-Zähne, die einzeln geschärft und auf den Körper gelötet werden.
Diese Lochsäge vereint die besten Eigenschaften in einer kompakten Form: Sie ist langlebig, genau und für hochwertige Blecharbeiten optimiert.
Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.

Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in Edelstahl - Die EXPERT Sheet Metal besteht aus einem einzigen Zylinder aus gedrehtem Metall – für ultimative Stabilität, Robustheit und Genauigkeit.
Extreme Lebensdauer und die Fähigkeit, die härtesten Stahlsorten zu schneiden – durch Carbide-Zähne, die einzeln geschärft und auf den Körper gelötet werden.
Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Grundpreis:
Nein
max. Schnitttiefe:
40
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
137,2
Durchmesser:
25
Gewicht:
71
Ausführung:
Lochsäge
Werkstoff:
Carbide
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge, Bosch, EXPERT, Sheet, Metal, Lochsäge,, 25
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,69*
€ 23,68*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,86*
€ 23,70*
14 Tage
10
pro Paket
€ 5,99*
ab € 18,54*
€ 24,88*
9 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,16*
€ 25,60*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,32*
€ 27,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.