Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set, 16/18/20/22/25/32 mm, 7-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set, 16/18/20/22/25/32 mm, 7-tlg.
Bosch EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set, 16/18/20/22/25/32 mm, 7-tlg.
Bosch EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set, 16/18/20/22/25/32 mm, 7-tlg.
Bosch EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set, 16/18/20/22/25/32 mm, 7-tlg.
Bosch EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set, 16/18/20/22/25/32 mm, 7-tlg.
Bosch EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set, 16/18/20/22/25/32 mm, 7-tlg.
Bosch EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set, 16/18/20/22/25/32 mm, 7-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p4154293
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900334
EAN/GTIN:
     4059952534084
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bis zu 3-mal schneller als ein Bosch 2609255269 Flachfräsbohrer - Flachfräsbohrer sind ein großartiges Zubehör für Elektriker und andere Installateure und Bauarbeiter.
Was wäre, wenn sie noch schneller und effizienter sein könnten? Mit der Bosch Tip Technology ist dies möglich.
Der EXPERT Self Cut Speed bietet die fortschrittlichsten Designs für Flachfräsbohrer.
Dadurch ist er einfach zu bedienen und für professionelle Benutzer äußerst praktisch.
Die Gewindespitze zieht den Flachfräsbohrer bereits mit dem geringsten Druck durch den Benutzer in das Holz.
Dies ist besonders hilfreich, wenn du über Kopf oder in engen Nischen bohren musst.
Das fortschrittliche Paddeldesign sorgt für zusätzliche Geschwindigkeit.
Der Bosch EXPERT Self Cut Speed Flachfräsbohrer eignet sich für alle Arten von Weichholz und bietet Effizienz und Komfort für Experten, die Löcher für Kabel, Rohre und andere Installationen bohren müssen.
1/4"-Sechskantschaft zur Verwendung mit Dreibacken-Bohrschrauberfuttern und Sechskant-Bohrschrauberfuttern.

Hochgeschwindigkeitsbohren in Holz - Der EXPERT Self Cut Speed bietet die fortschrittlichsten Designs für Flachfräsbohrer.
Dadurch ist er einfach zu bedienen und für professionelle Benutzer äußerst praktisch.
Die Gewindespitze zieht den Flachfräsbohrer bereits mit dem geringsten Druck durch den Benutzer in das Holz.
Dies ist besonders hilfreich, wenn du über Kopf oder in engen Nischen bohren musst.
Das fortschrittliche Paddeldesign sorgt für zusätzliche Geschwindigkeit.
1/4"-Sechskantschaft zur Verwendung mit Dreibacken-Bohrschrauberfuttern und Sechskant-Bohrschrauberfuttern.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Anzahl der Teile:
7
Hersteller:
Bosch
Ausführung:
Bohrer
Durchmesser:
16 - 32
Weitere Suchbegriffe: Flachfräsbohrer, Flachholzbohrer, Flachzentrumbohrer, Holzfräsbohrer, Zentrumbohrer, flacher Holzbohrer, flachfräsbohrer bosch, flachfräsbohrer, flachfräsbohrer 16mm, Bosch, EXPERT, SelfCut, Speed, Flachfräsbohrer-Set,, 16/18/20/22/25/32 mm,
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 11,86*
€ 14,74*
14 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 11,88*
€ 14,74*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,21*
€ 15,98*
9 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 16,26*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,94*
€ 19,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060119C700
ab € 182,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.