Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4154256 Herst.-Nr.: 2608900316 EAN/GTIN: 4059952533902 |
| |
|
| | |
| Bis zu 3-mal schneller als ein Bosch 2609255269 Flachfräsbohrer - Flachfräsbohrer sind ein großartiges Zubehör für Elektriker und andere Installateure und Bauarbeiter. Was wäre, wenn sie noch schneller und effizienter sein könnten? Mit der Bosch Tip Technology ist dies möglich. Der EXPERT Self Cut Speed bietet die fortschrittlichsten Designs für Flachfräsbohrer. Dadurch ist er einfach zu bedienen und für professionelle Benutzer äußerst praktisch. Die Gewindespitze zieht den Flachfräsbohrer bereits mit dem geringsten Druck durch den Benutzer in das Holz. Dies ist besonders hilfreich, wenn du über Kopf oder in engen Nischen bohren musst. Das fortschrittliche Paddeldesign sorgt für zusätzliche Geschwindigkeit. Der Bosch EXPERT Self Cut Speed Flachfräsbohrer eignet sich für alle Arten von Weichholz und bietet Effizienz und Komfort für Experten, die Löcher für Kabel, Rohre und andere Installationen bohren müssen. 1/4"-Sechskantschaft zur Verwendung mit Dreibacken-Bohrschrauberfuttern und Sechskant-Bohrschrauberfuttern.
Hochgeschwindigkeitsbohren in Holz - Der EXPERT Self Cut Speed bietet die fortschrittlichsten Designs für Flachfräsbohrer. Dadurch ist er einfach zu bedienen und für professionelle Benutzer äußerst praktisch. Die Gewindespitze zieht den Flachfräsbohrer bereits mit dem geringsten Druck durch den Benutzer in das Holz. Dies ist besonders hilfreich, wenn du über Kopf oder in engen Nischen bohren musst. Das fortschrittliche Paddeldesign sorgt für zusätzliche Geschwindigkeit. 1/4"-Sechskantschaft zur Verwendung mit Dreibacken-Bohrschrauberfuttern und Sechskant-Bohrschrauberfuttern. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Bosch | Gesamtlänge: | 152 | Durchmesser: | 17 | Ausführung: | Bohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentrumbohrer, flacher Holzbohrer, Astlochbohrer, Forstner-Bohrer, Forstnerbohrer, flachfräsbohrer 17 x 152 mm, flachfräsbohrer bosch, flachfräsbohrer, Bosch, EXPERT, SelfCut, Speed, Flachfräsbohrer,, 17 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,96* | € 2,86* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,96* | € 2,88* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,08* | € 2,97* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 2,09* | € 3,06* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,96* | € 5,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|