Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Workwear Polo Damen JN1825 Gr. L dark-green/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Workwear Polo Damen JN1825 Gr. L dark-green/black
James & Nicholson Workwear Polo Damen JN1825 Gr. L dark-green/black
James & Nicholson Workwear Polo Damen JN1825 Gr. L dark-green/black
James & Nicholson Workwear Polo Damen JN1825 Gr. L dark-green/black
James & Nicholson Workwear Polo Damen JN1825 Gr. L dark-green/black
James & Nicholson Workwear Polo Damen JN1825 Gr. L dark-green/black
James & Nicholson Workwear Polo Damen JN1825 Gr. L dark-green/black
Artikel-Nr.:
     5417B-p4148813
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223754223
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
James & Nicholson Workwear Polo Damen JN1825

Strapazierfähiges und pflegeleichtes Polo mit Kontrasteinsätzen

Ausführung:
  • Materialmix aus gekämmter, ringgesponnener BIO-Baumwolle und recyceltem Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
  • Kontrastfarbige Einsätze an Seite und Schulter
  • Gestrickter Polokragen, Necktape
  • Knopfleiste mit 4 Knöpfen
  • leicht tailliert
  • 60°C waschbar, trocknergeeignet
Material:
Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester (recycelt)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
L
Farbe:
dark-green/black
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Gewicht:
200 g/m²
Form:
kurzarm
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt mint, damen polo, damen-poloshirt l, James, &, Nicholson, Workwear, Polo, Damen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.