Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Softshelljacke Materialmix Herren JN1820 Gr. 3XL carbon/carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Softshelljacke Materialmix Herren JN1820 Gr. 3XL carbon/carbon
James & Nicholson Softshelljacke Materialmix Herren JN1820 Gr. 3XL carbon/carbon
James & Nicholson Softshelljacke Materialmix Herren JN1820 Gr. 3XL carbon/carbon
James & Nicholson Softshelljacke Materialmix Herren JN1820 Gr. 3XL carbon/carbon
James & Nicholson Softshelljacke Materialmix Herren JN1820 Gr. 3XL carbon/carbon
James & Nicholson Softshelljacke Materialmix Herren JN1820 Gr. 3XL carbon/carbon
James & Nicholson Softshelljacke Materialmix Herren JN1820 Gr. 3XL carbon/carbon
Artikel-Nr.:
     5417B-p4148494
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223749939
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
James & Nicholson Softshelljacke Materialmix Herren JN1820

Ausführung:
  • Pflegeleichtes 2-Lagen Softshellmaterial kombiniert mit gesteppen Einsätzen im Vorder- und Rückenteil.
  • Wasser- und schmutzabweisend durch BIONIC-FINISHECO
  • Wärmende DuPontSorona Wattierung
  • Stehkragen
  • Durchgehend unterlegter 2-Wege Reißverschluss mit Windschutzblende und Kinnschutz
  • Weitenregulierung am Saum
  • Seitentaschen und Brusttasche mit Reißverschluss, 1 Innentasche mit Klettverschluss
  • Reflexelemente (keine Schutzfunktion, keine PSA) an Vorder- und Rückenteil
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • Reißverschlüsse: YKK
Material:
Oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester (recycelt)
Oberstoff 2: 100% Polyester (recycelt)
Futterstoff: 100% Polyester (recycelt)
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
3XL
Farbe:
carbon/carbon
Material:
100% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, herrenjacken xxxl, herren jacke, softshell-jacke grau, James, &, Nicholson, Materialmix, Herren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,33*
€ 58,37*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,53*
€ 64,89*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.