Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. XS weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. XS weiß
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. XS weiß
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. XS weiß
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. XS weiß
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. XS weiß
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269 Gr. XS weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p4147436
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0269001003
EAN/GTIN:
     4045981159299
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
HAKRO Cotton Tec T-Shirt Herren #269

Ausführung:
  • Funktionelles T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, in edler Single-Jersey-Optik und Nackenband
  • Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sind mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt
  • Hergestellt durch ein spezielles Strickverfahren, bei dem zwei Garne zu einem Cotton-Tec-Double-Face-Material verarbeitet werden. 
  • Dabei entsteht an der Außenseite eine besonders feine Single-Jersey-Oberfläche aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und an der Innenseite eine Mesh-Lage aus der Funktionsfaser TRIACTIVE
  • Dadurch ist das T-Shirt temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunstet
  • Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material: 
  • 50 % Baumwolle
  • 50 % Polyester 
  • Gewicht: 185 g/m² 

Ausrüstung:
  • einlaufvorbehandelt Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv 
  • Passform: Regular Fit Zertifikate: OEKO-TEX STANDARD 100 
  • Waschtemperatur: 40 °C 
  • Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
001
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
HAKRO
Größe:
XS
Farbe:
weiß
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Form:
kurzarm
Gewicht:
185 g/m²
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: unisex-t-shirts hakro weiß, herren shirt, hakro herren-shirt, HAKRO, Cotton, Tec, T-Shirt, Herren, #269
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,18*
€ 14,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,84*
€ 14,48*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 14,55*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,91*
€ 14,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0269001008
ab € 9,85*
Ähnlich
Hakro
0269001009
ab € 10,71*
Ähnlich
Hakro
0269001010
ab € 10,78*
Ähnlich
Hakro
0269001011
ab € 11,78*
Ähnlich
Hakro
0269001012
ab € 11,87*
Ähnlich
Hakro
0269001006
ab € 9,79*
Ähnlich
Hakro
0269001005
ab € 9,84*
Ähnlich
Hakro
0269001004
ab € 9,83*
Ähnlich
Hakro
0269001007
ab € 9,79*
Ähnlich
Hakro
0269002008
ab € 9,81*
Ähnlich
Hakro
0269002009
ab € 10,70*
Ähnlich
Hakro
0269002006
ab € 9,80*
Ähnlich
Hakro
0269002005
ab € 9,84*
Ähnlich
Hakro
0269002004
ab € 9,77*
Ähnlich
Hakro
0269002007
ab € 9,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.